ぴたっと腕章

ぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロス

ぴったと腕章は、シャツ1枚の薄着・冬の防寒服でも、ゴム調整によりぴたっとフィットする腕章です。人それぞれ腕の太さが違うので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいますが安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)、裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着しているのですべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。入数(枚)1長さ(cm)ゴム:48サイズ(mm)横220×縦90×厚さ2内容量1枚
注意
※装着時に絞って余るゴムが邪魔にならない程度の長さですが、外した際には腕章本体が真っ直ぐな平面にはなりません。ご使用の際は、適度に本製品を外し腕をリフレッシュしてください。装着時の締め付けにより圧迫を感じた際は、使用を中止してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字色
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048730456300059526腕章:赤防犯パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048730796300059527腕章:赤防犯
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048730976300059528腕章:赤子ども見守り隊
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048731156300059529腕章:赤子ども安全パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048731496300059530腕章:赤特別警戒
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048731676300059531腕章:赤あいさつ運動
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048731856300059532腕章:赤PTA
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048732196300059533腕章:青安全パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048732376300059534腕章:青防犯パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048732556300059535腕章:青防犯
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048732896300059536腕章:青子ども見守り隊
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048733076300059537腕章:青子ども安全パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048733256300059538腕章:青特別警戒
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048733596300059539腕章:青あいさつ運動
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048733776300059540腕章:青PTA
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048733956300059541腕章:黄安全パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048734296300059542腕章:黄防犯パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048734476300059543腕章:黄防犯
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048734656300059544腕章:黄子ども見守り隊
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048735606300059545腕章:黄子ども安全パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048735786300059546腕章:黄特別警戒
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048736056300059547腕章:黄あいさつ運動
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048736306300059548腕章:黄PTA
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048736486300059549腕章:緑安全パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048737366300059550腕章:緑防犯パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048737616300059551腕章:緑防犯
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048737796300059552腕章:緑子ども見守り隊
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048737976300059553腕章:緑子ども安全パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048738316300059554腕章:緑特別警戒
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048738496300059555腕章:緑あいさつ運動
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
048738676300059556腕章:緑PTA
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする