SMC
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
種類
真空用圧力スイッチ
形式
排気:高消音サイレンサ排気
出力
PNP2
定格電圧(V)
DC24
機能
単位切換機能付
ノズル直径(mm)
呼び径:1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ形式
単体
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)
-100~100
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04874041
ZK2G12K5HLA-06-BJ
¥
33,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください