ホンダ
電動芝刈機 HRG466XB(バッテリー・充電器付き)
使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。
マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)
27(バッテリー除く)
幅(cm)
刈幅:46
連続運転時間(h)
1充電あたりの目安:約20分
モーター出力(W)
最大:1800
バッテリー電圧(V)
36
電気代の目安
1充電あたり:約8円
走行速度(km/h)
約3.2
バッグ容量(L)
グラスバッグ:50
内容量
1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04871916
HRG466XB(バッテリー・充電器付き)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません