蔵王産業
電動デッキブラシ2型・4型
軽量コンパクト
ブラシが交互回転で振られない
用途
大浴場・工場の床・コンクリート
高さ(mm)
1000~1300
電源(V)
100
消費電力(W)
830
回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
コード長さ(m)
15
内容量
1台
注意
※ドライブユニットには水をかけないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
洗浄幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05037545
310
電動デッキブラシ2型
5.6
210
¥
180,000
¥
153,000
¥
168,300
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05037561
311
電動デッキブラシ4型
7
440
¥
220,000
¥
187,000
¥
205,700
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
電動デッキブラシ 紹介動画
参考になった