曜日別特売

温着ヒーター”暖雅” ベスト

温着ヒーター”暖雅” ベスト - タジマツール(TJMデザイン)温着ヒーター”暖雅” ベスト - タジマツール(TJMデザイン)温着ヒーター”暖雅” ベスト - タジマツール(TJMデザイン)温着ヒーター”暖雅” ベスト - タジマツール(TJMデザイン)

速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱
背中に密着する立体クッション構造採用
洗濯機でも気軽に洗えて衛生的
マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御
ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久

用途バッテリー式電熱暖房ベスト仕様バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど)トラスコ品番669-4783セット内容本体のみ・バッテリーは別売です材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステルサイズフリー幅(cm)40長さ(cm)54設定温度(℃)弱 40・中 50・強 60・ターボ 65動作時間弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時稼働時間(時間)【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時内容量1着
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。ご使用になる際は、シャツの上から着用してください。可動時間は諸条件により変わります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05211425HD-VE721N
19,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする