安全防寒長靴 ”セーフティブーツ#800” ネイビー

安全防寒長靴 ”セーフティブーツ#800” ネイビー - シバタ工業

裏材に5mmウレタンスポンジを採用した防寒安全長靴です。
外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。
かかと部の衝撃エネルギー吸収性、JIS T 8101記号Eを有し、吸収エネルギー23J以上。
抗菌防臭カップインソール

用途冬季の土木・保線作業等材質胴部・底部:天然ゴムネイビー材質(甲被)天然ゴムJIS規格JIS T 8101 合格足幅EEE材質(底部)天然ゴム材質(先芯)防錆加工鋼材質(裏地)ウレタンスポンジ(5mm)耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05211337AC071-23.0253-765223靴丈:36
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
05211346AC071-24.0253-764524靴丈:36
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
05211355AC071-25.0253-765925靴丈:36
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
05211371AC071-28.0253-616728靴丈:37
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
05211380AC071-29.0253-617129靴丈:37
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
05211389AC071-30.0253-764230靴丈:37
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする