曜日別特売

靴の中を暖める「足甲ヒーター」

靴の中を暖める「足甲ヒーター」 - THANKO(サンコー)[電子機器]靴の中を暖める「足甲ヒーター」 - THANKO(サンコー)[電子機器]靴の中を暖める「足甲ヒーター」 - THANKO(サンコー)[電子機器]靴の中を暖める「足甲ヒーター」 - THANKO(サンコー)[電子機器]
(1件のレビュー)

靴下の上から履いて靴の中を暖める足甲ヒーターです。
靴下の上から履いてもごわつかない薄型設計です。
底面はメッシュで蒸れにくくなっています。
モバイルバッテリーで使用できます。
洗濯機でお洗濯が可能です。

用途
冬の仕事時に。
屋外作業時に。
トラスコ品番669-3298セット内容本体、取扱説明書材質フット部甲面:ポリエステル82% ポリウレタン18%、フット部底面:ポリエステル100% 、レッグ部: 綿50% ポリエステル45% ポリウレタン5%ブラックサイズ(cm)24~30消費電力(W)7電源USB 5V2.0A寸法(cm)【バッテリーポケット】縦:12、 横:9ケーブル長(mm)USB:110稼働時間(時間)強:約2.5、 中:約4、弱:約10 ※5000mAhモバイルバッテリー使用時 ※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。表面温度(℃)強:約42、 中:約38、 弱:約35内容量1足
注意
※バッテリーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05211328ASKU24HBK
4,527
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05211328
2025-01-22
用途: 暖房設備の無い工場内での機械運転作業
釧路市水産加工業協同組合サービス業

工場ラインを暖房設備の無いところで立って監視する業務のため、冬は足先の感覚が麻痺する程寒く、カイロを靴の中に入れたり、厚い靴下を履いたり色々試しましたが、多少の寒さは軽減されますが、寒い事には変わりありませんでした。このヒーターを使ってからは靴の中の冷たさを感じず、作業に集中することが出来ます。屋外でリフトに乗る事もあり、その作業の寒さからくる苦痛もなくなりとても良い商品だと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする