曜日別特売

天然ゴム手袋 アクアプルーフ

天然ゴム手袋 アクアプルーフ - 天牛(富士手袋工業)天然ゴム手袋 アクアプルーフ - 天牛(富士手袋工業)天然ゴム手袋 アクアプルーフ - 天牛(富士手袋工業)天然ゴム手袋 アクアプルーフ - 天牛(富士手袋工業)天然ゴム手袋 アクアプルーフ - 天牛(富士手袋工業)天然ゴム手袋 アクアプルーフ - 天牛(富士手袋工業)天然ゴム手袋 アクアプルーフ - 天牛(富士手袋工業)天然ゴム手袋 アクアプルーフ - 天牛(富士手袋工業)

全面コートで土や水の侵入を防止します。
手首は面ファスナー(マジックベルト)仕様で脱げにくくフィット感抜群です。
手の平側は水に濡れても滑りにくいサンディ加工が施されています。

用途建築、土木、農林業、水産業、清掃、園芸、アウトドア、物流業、水場作業、雨天の屋外作業などにご使用下さい。材質コーティング部:天然ゴム材質(手袋)ポリエステルゲージ数15内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0533978725-01S22.57.519
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
0533979625-01M23821
オープン
519
571(税込)
当日出荷
0533980525-01L24.58.521.5
オープン
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
0533982125-01LL25.5922
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする