DAIM
らくらくシート押さえピン フラットタイプ
ピンの形状がコの字のため、設置時に上部が飛び出さないフラットタイプ。ピンと板がセットで打ち込みがかんたん。地面に刺さりやすい剣先タイプ。板が厚めのため、打ち込んだ際の反り返りが少ない。
用途
防草シートの固定具に。
材質
ピン:鉄、板:ポリエチレン
色
ピン:シルバー、板:黒
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05339516
-
1袋(30cm×10本)
ピン:約3、板:約6
ピン:約30
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05339525
-
1袋(30cm×50本)
ピン:約3、板:約6
ピン:約30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19173397
-
1袋(15cm×10本)
ピン:約3
ピン:約15
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
19173406
-
1袋(20cm×10本)
ピン:約3
ピン:約20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
19173415
-
1袋(15cm×50本)
ピン:約3
ピン:約15
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
19173431
-
1袋(20cm×50本)
ピン:約3
ピン:約20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください