0403 防水ネオプレーンブローブ

0403 防水ネオプレーンブローブ - ネオプレーン0403 防水ネオプレーンブローブ - ネオプレーン0403 防水ネオプレーンブローブ - ネオプレーン0403 防水ネオプレーンブローブ - ネオプレーン0403 防水ネオプレーンブローブ - ネオプレーン0403 防水ネオプレーンブローブ - ネオプレーン0403 防水ネオプレーンブローブ - ネオプレーン0403 防水ネオプレーンブローブ - ネオプレーン

完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。
オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。

用途
水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に
バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン内容量1双
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052885990403 BK-S580-9039ブラックS268
3,108
2,898
3,188(税込)
当日出荷
052886080403 BK-M580-9013ブラックM278.5
3,108
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
052886170403 BK-L580-9010ブラックL289
3,108
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
052886350403 NV-SS583-2821ネイビーSS257.5
3,108
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
052886510403 NV-S583-2789ネイビーS268
3,108
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
052886600403 NV-M583-2828ネイビーM278.5
3,108
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
052886690403 NV-L583-2820ネイビーL289
3,108
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
052886780403 NV-LL580-9025ネイビーLL299.5
3,108
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
052885900403 BK-SS580-8998ブラックSS257.5
3,108
取扱い終了
052886260403 BK-LL580-9048ブラックLL299.5
3,108
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする