EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー) モルック 得点板セット
レクリエーション
用途
アウトドア
セット内容
モルック本体・ケース・モルッカーリ・得点板
材質
木:フィンランド白樺、得点板:PVC樹脂
質量(kg)
4.7
寸法(cm)
モルッカーリ(投てき仕切り):98×7.5×3.5
生産国
フィンランド
直径×高さ(cm)
スキットル(点数)棒:5.6×15、モルック(投げる)棒:5.6×22.5
本体寸法(cm)
32×22×19
内容量
1個
注意
※ニュースポーツ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05339507
EKC101
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください