曜日別特売

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン - PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペン - PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペン - PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペン - PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペン - PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペン - PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペン - PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペン - PROST's
(11件のレビュー)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。

用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用時はよく振ってからご使用ください。引火性可燃物のため火気厳禁となります。有機容体が含まれるため、取り扱い時は換気の良い部屋で、マスク・ゴーグル・手袋等の保護用具をご着用の上、作業を行なってください。
※注文を受けてからオリジナルの配合データをデジタル計量機にて正確に調色しております。注文毎の受注生産のため、発注の際は、余裕を持った量でご注文ください。
※データ調色のため、カラーコードの存在しないカラーについてはご要望にお応えできない可能性があります。
5073件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
容量(g)
メーカー
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288775pen-clear1箱(20g)仕上げ用クリヤー20PROST20mL
726
719
791(税込)
当日出荷
05288791hb-gm-ggb-413b-pen1箱(20g)GGB/413B20ゼネラルモータース20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288800hb-gm-gb8-384a-pen1箱(20g)GB8/384A20ゼネラルモータース20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288809hb-gm-41-gba-8555-pen1箱(20g)41/GBA/855520ゼネラルモータース20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288818hb-chrysler-pbs-gbs-pen1箱(20g)PBS/GBS20クライスラー20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288827hb-opel-94u-pen1箱(20g)94U20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288836hb-opel-90u-pen1箱(20g)90U20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288845hb-opel-86u-386-pen1箱(20g)86U/38620オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288861hb-opel-80u-20n-pen1箱(20g)80U/20N20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288870hb-opel-79u-pen1箱(20g)79U20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288879hb-opel-77u-pen1箱(20g)77U20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288888hb-opel-76l-573-pen1箱(20g)76L/57320オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288897hb-opel-69u-388-pen1箱(20g)69U/38820オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288906hb-opel-67u-591-pen1箱(20g)67U/59120オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288915hb-opel-58l-58u-299-pen1箱(20g)58L/58U/29920オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288931hb-opel-549-pen1箱(20g)54920オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288940hb-opel-547-pen1箱(20g)54720オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288949hb-opel-4qu-pen1箱(20g)4QU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288958hb-opel-4pu-pen1箱(20g)4PU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288967hb-opel-4ku-pen1箱(20g)4KU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288976hb-opel-4du-pen1箱(20g)4DU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05288985hb-opel-4cu-pen1箱(20g)4CU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289001hb-opel-4bu-pen1箱(20g)4BU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289010hb-opel-4au-pen1箱(20g)4AU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289019hb-opel-485-pen1箱(20g)48520オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289028hb-opel-42u-pen1箱(20g)42U20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289037hb-opel-3lu-pen1箱(20g)3LU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289046hb-opel-3ku-pen1箱(20g)3KU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289055hb-opel-3hu-pen1箱(20g)3HU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289071hb-opel-3fu-pen1箱(20g)3FU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289080hb-opel-382-pen1箱(20g)38220オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289089hb-opel-380-pen1箱(20g)38020オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289098hb-opel-377-pen1箱(20g)37720オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289107hb-opel-375-pen1箱(20g)37520オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289116hb-opel-374-pen1箱(20g)37420オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289125hb-opel-367-pen1箱(20g)36720オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289141hb-opel-361-pen1箱(20g)36120オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289150hb-opel-359-pen1箱(20g)35920オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289159hb-opel-357-pen1箱(20g)35720オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289168hb-opel-32l-387-pen1箱(20g)32L/38720オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289177hb-opel-31u-pen1箱(20g)31U20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289186hb-opel-2yu-pen1箱(20g)2YU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289195hb-opel-2vu-pen1箱(20g)2VU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289211hb-opel-2uu-pen1箱(20g)2UU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289220hb-opel-2qu-pen1箱(20g)2QU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289229hb-opel-2ou-pen1箱(20g)2OU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289238hb-opel-2lu-pen1箱(20g)2LU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289247hb-opel-2ku-pen1箱(20g)2KU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289256hb-opel-2hu-pen1箱(20g)2HU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
05289265hb-opel-2bu-pen1箱(20g)2BU20オペル20mL
817
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05313248
2026-03-20
用途: ガリ傷塗装
運輸・通信業

ルノーカングーに使用。色がわからなかったのでディーラーに確認してから注文した方が良いです。色はバッチリでした。

対象商品 : 05288775
2025-08-07
用途: ガソリンタンク周りのリペア
有限会社平井電設

ガソリンに溶けない塗料と言えば昔から2液ウレタンが定番でしたが、一度混ぜると使い切りでしたが、この商品はその都度塗れて便利です。

1が参考にしています
2025-07-07
用途: 車の擦り傷のタッチアップ

スバル レボーグのすり傷のタッチアップ用に購入しました。
元の塗装が、パール混じりみたいで、少し色の違和感がありますが、よく見なければほとんど違和感なく、気にしないことにしています。

2025-04-25
用途: 自動車のメンテナンス

ジムニーの塗装ように買いました。安くてものはいいのでおすすめです、脱脂してマーキングして。なんか難しく考えずに。特にジムニーは気になったら塗れば気にならなくなる。それでいい

2025-07-08
用途: 自動車修理時
包原モータース

純正色より少し濃いような感じでしたので微調整をして使いました。
完璧ではないですが自分なりに満足してます。

2025-04-15
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

飛び石等で塗装が剥げた個所に使用しました。
いいと思います。

2025-01-23
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

業務用車両のひっかき傷に使いました。使いやすかったので何も問題ないです。色合わせも問題なく、最終の仕上げ材を使って仕上げました。簡単に施工できます。

対象商品 : 05300709
2024-11-19
用途: 塗装の剥がれやキズなどに
農・林・水産業

他のメーカーでは設定の無いカラーでしたので、助かりました。
オーダーになるのか時間がかかりましたが、価格的にも商品的にも満足でした
強いて言うなら、検索に引っかからないので改善してもらえると助かります
リピートしたいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする