パソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド

パソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド - StarTech.comパソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド - StarTech.comパソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド - StarTech.comパソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド - StarTech.comパソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド - StarTech.comパソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド - StarTech.comパソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド - StarTech.comパソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド - StarTech.com

モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。
簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台
スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能
滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック幅(mm)220質量(kg)2シルバー/ホワイト高さ(mm)90耐荷重(kg)15寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534縦(mm)545RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053398301MFSW-MONITOR-RISER
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする