長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。
プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適
高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1,000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498