高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル(1.5m)。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適
優れた柔軟性:頻繁な屈曲による負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498