覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ MacBook Pro M1/M2 2020/2022対応/299x195mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム

覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ MacBook Pro M1/M2 2020/2022対応/299x195mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ MacBook Pro M1/M2 2020/2022対応/299x195mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ MacBook Pro M1/M2 2020/2022対応/299x195mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ MacBook Pro M1/M2 2020/2022対応/299x195mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ MacBook Pro M1/M2 2020/2022対応/299x195mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ MacBook Pro M1/M2 2020/2022対応/299x195mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com

秘匿性の高いデータを保護:13.3インチMacBook Pro 2020/2022の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン
13.3インチMacBook Pro 2020/2022専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
フリップ式&両面使用可能: プライバシーフィルターを取り外さず、さっとめくり上げて画面を人に見せることができるフリップオーバーマウント機能。取り付け時に、アンチグレアマット(非光沢)面または色鮮やかなハイグロス(光沢)面を選択
簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して13.3インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)

用途
機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
セット内容1 - プライバシーフィルター/2 - フリップオーバータブ/1 - リフティングタブ/1 - 粘着ストリップキット/1 - 拭き取り布/1 - クイックスタートガイドブラック高さ(mm)0.5質量(g)100タイプエンクロージャ:プラスチックフィルターサイズ(mm)(横×高さ)299×195視野角約60度(左右約30度)適合モニターサイズ13.3インチ縦(cm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)29.9ブルーライトカット率最大51%アスペクト比16対10取り付け用ハードウェア向き:水平、取り付けオプション:モニタ正面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05339970133MF-PRIVACY-SCREEN
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする