曜日別特売

ブルーライトカットフィルター/PCモニター対応/光線透過率90%/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム/スクリーンプロテクター

ブルーライトカットフィルター/PCモニター対応/光線透過率90%/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム/スクリーンプロテクター - StarTech.comブルーライトカットフィルター/PCモニター対応/光線透過率90%/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム/スクリーンプロテクター - StarTech.comブルーライトカットフィルター/PCモニター対応/光線透過率90%/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム/スクリーンプロテクター - StarTech.comブルーライトカットフィルター/PCモニター対応/光線透過率90%/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム/スクリーンプロテクター - StarTech.comブルーライトカットフィルター/PCモニター対応/光線透過率90%/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム/スクリーンプロテクター - StarTech.comブルーライトカットフィルター/PCモニター対応/光線透過率90%/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム/スクリーンプロテクター - StarTech.comブルーライトカットフィルター/PCモニター対応/光線透過率90%/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム/スクリーンプロテクター - StarTech.comブルーライトカットフィルター/PCモニター対応/光線透過率90%/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム/スクリーンプロテクター - StarTech.com

ブルーライトカット:390-440nmスペクトラムの強いエネルギーを持つブルーライトをカットすることで、長時間の作業でもデジタル眼精疲労を最小限に抑える液晶保護フィルム。90%の光線透過率で、鮮明な画質および快適な作業を実現
簡単取り付け:ベゼルレスやスリムベゼルディスプレイには粘着ストリップ、ベゼルのあるモニターにはサイドマウントタブ、およびスクリーンプロテクターを取り付ける際に画面をきれいにする拭き取り布が付属
優れた耐久性と汎用性:さまざまなモニターのベゼルタイプにフィットする柔軟な取り付けが可能なデュアルマウントオプション。擦り傷や指紋および塵からモニターを保護する耐久性の高いスクリーンプロテクター
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
セット内容1 - ブルーライトカットフィルター/1 - ベゼル取り付け用タブキット/1 - 粘着ストリップキット/1 - 拭き取り布/1 - クイックスタートガイド透明高さ(mm)0.3質量(g)70適合モニターサイズ24インチ縦(cm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)51.8材質(キャビネット)プラスチック取り付け用ハードウェア向き:水平、取り付けオプション:モニタ正面内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルターサイズ(mm)
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053400402461-ANTI-BLUE-LIGHT(横×高さ)518×32416対10
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
053400492469-ANTI-BLUE-LIGHT(横×高さ)531×29816対9
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする