明和
Twist 皿
Twistロングポットとの使用に合わせた風合いの受皿
材質
PP
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
高さ(mm)
外径(Φmm)
適合鉢
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05339577
#1671 白
1個(15cm)
ホワイト
S
18
153
5寸、6寸
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
05339586
#1671 赤
1個(15cm)
カシスレッド
S
18
153
5寸、6寸
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
05339595
#1672 白
1個(19cm)
ホワイト
M
25
195
7寸、8寸
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
05339611
#1672 赤
1個(19cm)
カシスレッド
M
25
195
7寸、8寸
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください