セラアート 平鉢 白

セラアート 平鉢 白 - 明和[農業・園芸資材]

陶器のようなあたたかさと心地よさがあるプラスチック鉢。鉢花や観葉植物など様々な植物への使用に最適。

材質PP穴の有無底面底穴有
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(L)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05339647#1441 白1個(27cm)27号上部:2701504受皿:M
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
05339656#1442 白1個(33cm)33号上部:3351737.5受皿:L
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
05339665#1447 白1個(39cm)39号上部:39021014受皿:L
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする