ウイルソン
艶 Max GOLD
固体フッ素×超強化被膜シリコーンが強力被膜を形成します。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。
用途
自動車用塗装面の保護及び艶出し用
セット内容
本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
推奨車体色
全塗装色対応
注意
※封を開けると触媒硬化が始まるので1回使い切りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05340688
01305
1個(90mL)
中・大型車用
90mL
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
05340697
01306
1個(53mL)
小型車用
53mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください