ワークシューズ・作業靴

ワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパン

樹脂先芯で軽量のダイヤル式ワークミドルシューズ、片足約311g〈br〉運送業、物流倉庫作業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。

グレーサイズ3E質量(g)約300、+-10タイプ留具:ダイヤル式サイズ(cm)26.5材質(甲被)ニット素材先芯樹脂製機能軽量材質(底部)EVA+合成ゴム内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05340959GD-520
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする