GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
樹脂先芯で軽量のダイヤル式ワークミドルシューズ、片足約306g〈br〉運送業、物流倉庫作業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。
色
ホワイトブラック
サイズ
3E
質量(g)
約300、+-10
タイプ
留具:ダイヤル式
サイズ(cm)
28
材質(甲被)
ニット素材
先芯
樹脂製
材質(底部)
EVA+合成ゴム
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05340907
GD-520
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください