ワークシューズ・作業靴

ワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパン

脱ぎ履きしやすいマジックタイプ作業靴・運送業、物流倉庫作業など軽作業向けワークシューズ

サイズ3E質量(g)約450、+-10材質(甲被)ナイロン素材先芯鋼製材質(底部)合成ゴム内容量1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05341230GD-980ブラック25
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341239GD-980ブラック25.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341248GD-980ブラック26
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341257GD-980ブラック26.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341275GD-980ブラック28
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341291GD-980グレー25
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341300GD-980グレー25.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341309GD-980グレー26
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341318GD-980グレー26.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341327GD-980グレー27
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341336GD-980グレー28
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341345GD-980レッド25
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341361GD-980レッド25.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341370GD-980レッド26
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341379GD-980レッド26.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341388GD-980レッド27
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341397GD-980レッド28
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05341266GD-980ブラック27
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする