曜日別特売

針金切鋏(大)205mm

針金切鋏(大)205mm - 諏訪田製作所

盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。
材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。

材質刃物鋼全長(mm)約200質量(g)約170刃長(mm)約12内容量1個
注意
※一点一点手作りのため、サイズ・重量には若干の誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05340487195g
9,600
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする