曜日別特売

根切鋏(大)210mm

根切鋏(大)210mm - 諏訪田製作所

通常の鋏では切りにくい太い根や幹、枝切り等に使用します。喰い切り型で、鉢上げ、植え替えの際、土を落とさずに太い根を楽に切ることが出来ます。
材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。

材質刃物鋼全長(mm)約210質量(g)約200刃長(mm)約16内容量1個
注意
※一点一点手作りのため、サイズ・重量には若干の誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05340469205g
10,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする