EXCEL(エクセル)
エアフィルター
形状
角型
高さ(mm)
36
番号
(該当純正番号)16546-5R70A
外径(Φmm)
213×106.5/81
主な使用車種
(代表)日産・キックス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341196
NA-2456
¥
2,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください