曜日別特売

スマホランチャー

スマホランチャー - 青木製作所スマホランチャー - 青木製作所スマホランチャー - 青木製作所
セット内容本体、電源及びスピーカーコード、バックカメラコード及び各種アンテナ、AV入出力コネクタコード、ビデオ音声出力コード、USB端子用コード(ケーブル長:1.8m)、GPSアンテナ端子用コード(ケーブル長: 2m)、トラスネジ/皿ネジ各8個、Wi-Fiアンテナ、スポンジスペーサー2個、取扱説明書/保証書スイッチ学習型 2系統構成機器イコライザ:DSP搭載本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイサイズ:約238×143×32、シャーシサイズ:約178×100×131(最大157)消費電流(mA)約800(画面輝度最大、無音状態)/約500(画面消灯、無音状態)/約6(エンジンOFF後の暗電流値)メモリーRAM-4GB周波数帯域(MHz)【ラジオチューナー】FM:76~95 / AM:552~1629(ワイドFM対応)解像度HD(1280×720)画面サイズ9インチ(フローティング)OSAndroid13定格入力(W)【アンプ部】20×4調整方式音場バランス調整 :運転席 / 助手席 / 中央 / リア中央瞬間最大入力(W)【アンプ部】45×4Bluetooth5動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様RCA(バックギア連動)ビデオ仕様RCA:1系統Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz)ストレージ64GB(システム領域含む)タッチスクリーン静電容量式タッチスクリーンGPS外付けアンテナUSB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05344398AMEX-SL03
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする