カミマル
ボンベカート500L20本用
500L20本用のボンベカートです。
前輪:自在車ストッパー付、後輪:固定車です。
幅(mm)
500
質量(kg)
25
高さ(mm)
800
奥行(mm)
650
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341501
KBU-20
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません