カミマル
ガートル架付ボンベカート500L
ガートル架付500L用のボンベカートです。
ストッパー付です。
幅(mm)
350
質量(kg)
約5
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
1400~2100
奥行(mm)
315
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341537
KBC-GBC
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません