カミマル
KS-LGC運搬車
LGC容器用運搬車です。
オプション品を使用するとワイヤーパックを吊り下げることができます。
ストローク(mm)
100
幅(mm)
770
質量(kg)
60
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
850
キャスター径(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※ボンベは付属しておりません。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※個人宅様配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341485
ー
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません