カミマル
ボンベカート7000L2本用
7000L2本用のボンベカートです。
チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)
780
質量(kg)
21
車輪径(Φmm)
200
高さ(mm)
1220
奥行(mm)
460
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341528
KBC70-2
¥
64,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません