カミマル
ボンベカート1500L2本用
1500L2本用のボンベカートです。
チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)
510
質量(kg)
7
車輪径(Φmm)
160
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
320
キャスター径(Φmm)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341519
KBC15-2
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,350
/
税込
¥
3,685
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません