曜日別特売

高圧用C型ウルトラライトホースドラム

高圧用C型ウルトラライトホースドラム - フジマック高圧用C型ウルトラライトホースドラム - フジマック高圧用C型ウルトラライトホースドラム - フジマック高圧用C型ウルトラライトホースドラム - フジマック高圧用C型ウルトラライトホースドラム - フジマック

高圧用C型エアドラム 30m
折り畳み式ハンドルを採用
バツグンに軽い!
ホース重量を約25%軽減(メーカー比)し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。
カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。
ホース内径6.0mm×外径9.0mm 高圧3.0Mpa
柔らかくて使いやすい

ピンク長さ(m)30内容量1台
注意
※この製品は高圧専用です。
※2次側ホースは分離できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05344407ULD-630P-TC7000
58,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
05344425ULD-630P-C6500
55,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
05344468ULD-630P-C-S6500
58,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする