サイクルアタッチメント

サイクルアタッチメント - INNOサイクルアタッチメント - INNO

フレームを掴まないラチェット式タイヤホールド機構。カーボンフレームや異形フレーム、ディープリムに至るまで積載可能。

用途システムキャリアサイクル積載用アタッチメントブラック最大積載量(kg)可能サイクル質量:23入数(個)1適合タイヤサイズ25~29インチRoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)適合:850~1300タイヤ幅(inch)適合:18C~3インチ装着台数積載:1台内容量1個
注意
※取付にはinnoベーシックバーが必要です。Inno車種別適合表をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05344161INA396
56,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする