エアロベース ステー

エアロベース ステー - INNO

スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。キャリア不使用時は取付フックはルーフに残したままノブで簡単にステーを取外し可能(ルーフに残した取付フックをカバーするベースカバー付) マッドブラックのバーエンドキャップ。

用途エアロベース用ステーブラック最大積載量(kg)75キー数2個入数(個)1箱(4)ステー高(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
注意
※取付にはエアロベースバーセット(別売)が必要です。
※inno車種別適合表をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05344380XS350BK
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする