エマーソン クルマの扇風機 EM-346BK

エマーソン クルマの扇風機 EM-346BK EMERSON(エマーソン) エマーソン クルマの扇風機 EM-346BK EMERSON(エマーソン) エマーソン クルマの扇風機 EM-346BK EMERSON(エマーソン) エマーソン クルマの扇風機 EM-346BK EMERSON(エマーソン)

ニューレイトンのエマーソン クルマの扇風機、EM-346BKです。
DC12Vのシガーソケットに差し込んで電源をとり、クリップで固定できるハイパワー扇風機です。
風量は弱と強の2段階設定できます。空気を循環させることにより冷暖房の効率をアップし、省エネに貢献します。

材質羽根/ガード:PP モーター部/支柱/クリップ:ABS樹脂 コード長さ(m)3 本体質量(g)600 入力電圧(V)DC12 最大消費電力(W)強 10/弱 7 本体サイズ(mm)W180 H167 D187 ヒューズ1A 管 20mm 管ヒューズ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05343935 EM-346BK
オープン
3,198
3,518 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする