クレ被服
長袖ツナギ
前ボタン、袖口ボタン、オーソドックス綿100%ツナギ。
種別
長袖ツナギ
色
ホワイト
混率(%)
綿100カツラギ
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03431027
740
S
106
72
45
44
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03431036
740
M
110
72
47
46
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03431045
740
L
114
74
49
48
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03431061
740
LL
118
77
51
50
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03430975
740
3L
122
80
53
52
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
03431000
740
4L
126
84
55
54
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
03431009
740
5L
130
86
57
56
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
03430991
740
BL
124
74
50
52
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
03431018
740
BBL
130
74
51
54
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください