クレ被服
長袖ツナギ
ビスロンファスナーの採用でより機能向上を計り、カラーステッチや襟の裏側がレイヤード仕様などクオリティーの高いアイテム。アコーディオンバック採用。
種別
長袖ツナギ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03430291
660
シルバーグレー
S
110
74
45
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430300
660
シルバーグレー
M
114
74
47
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430309
660
シルバーグレー
L
118
76
49
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430318
660
シルバーグレー
LL
122
78
51
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430528
660
シルバー
3L
126
80
53
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
03430650
660
シルバー
4L
130
82
55
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430659
660
シルバー
5L
134
84
57
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430327
660
チャコールグレー
S
110
74
45
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430336
660
チャコールグレー
M
114
74
47
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430345
660
チャコールグレー
L
118
76
49
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430361
660
チャコールグレー
LL
122
78
51
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430537
660
チャコールグレー
3L
126
80
53
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
03430668
660
チャコールグレー
4L
130
82
55
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430677
660
チャコールグレー
5L
134
84
57
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430589
660
チャコールグレー
BB3L
138
78
53
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430598
660
チャコールグレー
BB5L
154
82
57
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430370
660
ブラック
S
110
74
45
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430379
660
ブラック
M
114
74
47
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430388
660
ブラック
L
118
76
49
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430397
660
ブラック
LL
122
78
51
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430546
660
ブラック
3L
126
80
53
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
03430686
660
ブラック
4L
130
82
55
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430695
660
ブラック
5L
134
84
57
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430406
660
ブルー
S
110
74
45
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430415
660
ブルー
M
114
74
47
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430431
660
ブルー
L
118
76
49
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430440
660
ブルー
LL
122
78
51
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430555
660
ブルー
3L
126
80
53
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
03430711
660
ブルー
4L
130
82
55
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430720
660
ブルー
5L
134
84
57
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430607
660
ブルー
BB3L
138
78
53
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430616
660
ブルー
BB5L
154
82
57
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430449
660
ネイビー
S
110
74
45
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430458
660
ネイビー
M
114
74
47
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430467
660
ネイビー
L
118
76
49
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430476
660
ネイビー
LL
122
78
51
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430571
660
ネイビー
3L
126
80
53
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
03430729
660
ネイビー
4L
130
82
55
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430738
660
ネイビー
5L
134
84
57
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430625
660
ネイビー
BB3L
138
78
53
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430641
660
ネイビー
BB5L
154
82
57
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430485
660
レッド
S
110
74
45
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430501
660
レッド
M
114
74
47
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430510
660
レッド
L
118
76
49
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430519
660
レッド
LL
122
78
51
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
03430580
660
レッド
3L
126
80
53
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
03430747
660
レッド
4L
130
82
55
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
03430756
660
レッド
5L
134
84
57
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください