クレ被服
長袖ツナギ
ビッグサイズまで9サイズ展開!デリバリーやサービススタッフなど、あらゆるシーンに対応。袖口マジック・アコーディオンバック採用・トリカット袖。
種別
長袖ツナギ
混率(%)
綿100カツラギ
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03431070
1110
グレー
S
110
74
47
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431079
1110
グレー
M
114
76
49
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431088
1110
グレー
L
118
78
51
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431097
1110
グレー
LL
122
80
53
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431106
1110
グレー
3L
126
82
55
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431115
1110
グレー
4L
130
84
57
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431131
1110
グレー
5L
134
86
59
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431140
1110
グレー
BB3L
138
80
55
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431149
1110
グレー
BB5L
154
84
59
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431158
1110
チャコールグレー
S
110
74
47
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431167
1110
チャコールグレー
M
114
76
49
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431176
1110
チャコールグレー
L
118
78
51
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431185
1110
チャコールグレー
LL
122
80
53
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431201
1110
チャコールグレー
3L
126
82
55
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431210
1110
チャコールグレー
4L
130
84
57
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431219
1110
チャコールグレー
5L
134
86
59
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431228
1110
チャコールグレー
BB3L
138
80
55
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431237
1110
チャコールグレー
BB5L
154
84
59
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431246
1110
ブラック
S
110
74
47
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431255
1110
ブラック
M
114
76
49
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431271
1110
ブラック
L
118
78
51
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431280
1110
ブラック
LL
122
80
53
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431289
1110
ブラック
3L
126
82
55
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431298
1110
ブラック
4L
130
84
57
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431307
1110
ブラック
5L
134
86
59
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431316
1110
ブラック
BB3L
138
80
55
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431325
1110
ブラック
BB5L
154
84
59
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431341
1110
ブルー
S
110
74
47
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431350
1110
ブルー
M
114
76
49
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431359
1110
ブルー
L
118
78
51
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431368
1110
ブルー
LL
122
80
53
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431377
1110
ブルー
3L
126
82
55
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431386
1110
ブルー
4L
130
84
57
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431395
1110
ブルー
5L
134
86
59
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431411
1110
ブルー
BB3L
138
80
55
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431420
1110
ブルー
BB5L
154
84
59
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431429
1110
ネイビー
S
110
74
47
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431438
1110
ネイビー
M
114
76
49
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431447
1110
ネイビー
L
118
78
51
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431456
1110
ネイビー
LL
122
80
53
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431465
1110
ネイビー
3L
126
82
55
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431481
1110
ネイビー
4L
130
84
57
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431490
1110
ネイビー
5L
134
86
59
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431499
1110
ネイビー
BB3L
138
80
55
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
03431508
1110
ネイビー
BB5L
154
84
59
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください