帯電防止生地長袖ツナギ

帯電防止生地長袖ツナギ - クレ被服帯電防止生地長袖ツナギ - クレ被服帯電防止生地長袖ツナギ - クレ被服帯電防止生地長袖ツナギ - クレ被服

生地は帯電防止、軽撥水、ヨコのびストレッチ素材です。センターは前立てを付け胸ポケットはフラップ下に隠しファスナーを付けたプロ仕様の機能性ツナギです。袖口マジック、アコーディオンバック採用。

種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル64・綿34・ポリウレタン2袖丈長袖内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034315781170ブルーS1107447
11,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
034315871170ブルーM1147649
11,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
034315961170ブルーL1187851
11,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
034316051170ブルーLL1228053
11,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
034315601170ブルー3L1268255
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
034315171170ブルー4L1308457
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
034315261170ブルー5L1348659
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
034316211170ネイビーS1107447
11,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
034316301170ネイビーM1147649
11,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
034316391170ネイビーL1187851
11,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
034316481170ネイビーLL1228053
11,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
034315691170ネイビー3L1268255
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
034315351170ネイビー4L1308457
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
034315511170ネイビー5L1348659
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする