ストレッチツナギ

ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服

スリムシルエットながら高いストレッチ性によりハイパフォーマンスを実現。胸ポケットや袖、サイドポケット等、収納力はもちろん、肘にタックを入れ腕の動きもスムーズに。生地の伸縮性を生かした機動力など機能性にも配慮。袖口マジック。脇トリカット。

種別長袖ツナギ混率(%)綿98・ポリウレタン2袖丈長袖内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03432059K520チャコールグレーS1077452
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432068K520チャコールグレーM1117554
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432077K520チャコールグレーL1157656
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432086K520チャコールグレーLL1197858
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432181K520チャコールグレー3L1237960
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
03431998K520チャコールグレー4L1277962
オープン
10,398
11,438(税込)
4日以内出荷
03432007K520チャコールグレー5L1318064
オープン
10,398
11,438(税込)
4日以内出荷
03432095K520ネイビーS1077452
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432111K520ネイビーM1117554
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432120K520ネイビーL1157656
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432129K520ネイビーLL1197858
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432190K520ネイビー3L1237960
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
03432016K520ネイビー4L1277962
オープン
10,398
11,438(税込)
4日以内出荷
03432025K520ネイビー5L1318064
オープン
10,398
11,438(税込)
4日以内出荷
03432138K520ODS1077452
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432147K520ODM1117554
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432156K520ODL1157656
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432165K520ODLL1197858
15,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
03432199K520OD3L1237960
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
03432041K520OD4L1277962
オープン
10,398
11,438(税込)
4日以内出荷
03432050K520OD5L1318064
オープン
10,398
11,438(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする