曜日別特売

ヘリンボーンストレッチツナギ

ヘリンボーンストレッチツナギ - クレ被服ヘリンボーンストレッチツナギ - クレ被服ヘリンボーンストレッチツナギ - クレ被服ヘリンボーンストレッチツナギ - クレ被服ヘリンボーンストレッチツナギ - クレ被服ヘリンボーンストレッチツナギ - クレ被服ヘリンボーンストレッチツナギ - クレ被服

胸元の3本ステッチやファスナーの配置が印象的なストレッチ素材のヘリンボーン柄ツナギ。胸ポケットやカーゴポケット等、収納力はもちろん、生地の伸縮性を生かした機動力など機能性にも配慮。袖・隠しどっとボタン。

種別長袖ツナギ混率(%)綿65・ポリエステル33・ポリウレタン2袖丈長袖内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03430765669ブラックS1087452
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430781669ブラックM1127554
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430790669ブラックL1167656
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430799669ブラックLL1207858
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430948669ブラック3L1247960
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
03430887669ブラック4L1287962
オープン
11,380
12,518(税込)
4日以内出荷
03430896669ブラック5L1328064
オープン
11,380
12,518(税込)
4日以内出荷
03430808669ブルーS1087452
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430817669ブルーM1127554
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430826669ブルーL1167656
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430835669ブルーLL1207858
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430957669ブルー3L1247960
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
03430905669ブルー4L1287962
オープン
11,380
12,518(税込)
4日以内出荷
03430921669ブルー5L1328064
オープン
11,380
12,518(税込)
4日以内出荷
03430851669ブラウンS1087452
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430860669ブラウンM1127554
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430869669ブラウンL1167656
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430878669ブラウンLL1207858
16,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03430966669ブラウン3L1247960
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
03430930669ブラウン4L1287962
オープン
11,380
12,518(税込)
4日以内出荷
03430939669ブラウン5L1328064
オープン
11,380
12,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする