JIS適合帯電防止ツナギ

JIS適合帯電防止ツナギ - クレ被服JIS適合帯電防止ツナギ - クレ被服JIS適合帯電防止ツナギ - クレ被服JIS適合帯電防止ツナギ - クレ被服

職場の要求を完全に満たした安全性。JIS規格をクリアした静電気防止ツナギ。左袖帯電防止マーク付き。静電JIS‐T8118適合商品。袖口マジック。

種別長袖ツナギブルー混率(%)ポリエステル65・綿35袖丈長袖内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343220812000S106724544
15,800
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
0343221712000M110724746
15,800
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
0343222612000L114744948
16,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
0343223512000LL118775150
15,800
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
03432260120003L122805352
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03432251120004L126825554
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする