クレ被服
難燃ツナギ
燃え難い加工をした生地使用。ダイワボウ(プロバン加工)素材使用。コットン100%の難燃加工。プロバン加工は難燃剤でコットンの繊維をすっぽり包んでしまう技術です。袖口ボタン・前ボタン。
種別
長袖ツナギ
混率(%)
綿100カツラギ
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03432269
15000
グレー
M
114
74
49
¥
19,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03432278
15000
グレー
L
118
77
51
¥
19,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03432287
15000
グレー
LL
122
80
53
¥
19,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03432366
15000
グレー
3L
126
84
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03432330
15000
グレー
4L
130
86
57
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
03432339
15000
グレー
5L
134
88
59
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
03432296
15000
ブルー
M
114
74
49
¥
19,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03432305
15000
ブルー
L
118
77
51
¥
19,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03432321
15000
ブルー
LL
122
80
53
¥
19,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03432375
15000
ブルー
3L
126
84
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03432348
15000
ブルー
4L
130
86
57
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
03432357
15000
ブルー
5L
134
88
59
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください