クレ被服
帆布ツナギ
帆布素材の綿100%ツナギ。袖口・裾フルストップ(ゴム)仕様。
種別
長袖ツナギ
色
キナリ
混率(%)
綿100/帆布ツナギ
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03432391
17000
3L
122
81
53
52
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03432400
17000
4L
126
85
55
54
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03432409
17000
5L
130
89
57
56
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
03432418
17000
6L
134
93
59
58
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください