クレ被服
帯電防止生地長袖ツナギ
職場の要求を完全に満たした安全性。帯電防止生地使用。左袖帯電防止マーク付き。袖口マジック。
色
ブルー
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
混率(%)
綿100
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03432445
19000
S
155~163
72
45
106
44
¥
16,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
03432461
19000
M
160~168
72
47
110
46
¥
16,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
03432470
19000
L
165~173
74
49
114
48
¥
16,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
03432479
19000
LL
170~178
77
51
118
50
¥
16,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
03432427
19000
3L
175~183
80
53
122
52
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
03432436
19000
4L
180~188
82
55
126
54
オープン
¥
11,380
¥
12,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください