日本規格協会
圧力容器の構造と設計 改訂版
サイズ
版型:A5
ページ数
416
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2024年8月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345886
ー
¥
5,500
¥
5,500
書籍
¥
6,050
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください