ラフウォーターガード2 (撥水スプレー)

ラフウォーターガード2 (撥水スプレー) - ラフアンドロード

防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水
バッグやグローブなどにもオススメ
蓮の葉にのった水滴のように水をはじき、ジャケットやパンツ、その他のナイロン製品を雨から守ります。透湿性のある素材(ゴアテックス(R)ファブリック、ウォーターシールド、デュアルテックスなど)の防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水します。
レインギアに限らず、バッグやグローブなどのお手入れ時にもご使用いただけ、製品に撥水性を待たせることができ、防水対策はもちろん、防汚対策としても効果的です。また、布だけでなく革製品にも使用できるのもうれしいところ。

用途
品番: RR5281
品名: ラフウォーターガード2 (撥水スプレー)
内容量: NET 220ml
MATERIAL: フッ素樹脂
内容量(mL)220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量220mL危険物の性状水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05347889RR5281
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする