曜日別特売

AFD20-D~AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

AFD20-D~AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ - SMC
質量(kg)0.37取付オプション:ブラケット付ボディサイズ40等級圧縮空気清浄:ISO8573-1:2010[1:7:2]管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc処理空気量(L/min(ANR))最大:600ドレン貯留量(cm3)45使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック・バーブ継手付最低使用圧力(MPa)0.05:オートドレン:N.C. 0.15/N.O. 0.1周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)ケースガード標準装備(ポリカーボネート)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX.0.1(油飽和前は、0.01mg/m 3 3以下≒0.008ppm)流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346349AFD40-02B-RW-D
6,130
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする