ZR Series 大型真空ユニット 真空ポンプシステム

ZR Series 大型真空ユニット 真空ポンプシステム - SMC
仕様【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.)ブラケット同梱単位SI単位固定ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応電磁弁定格電圧(V)DC24スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346358ZR100-K25MZ-DXML
56,490
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする